AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666547 LGP-RACCORDO DRITTO D48 PG42 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666547 LGP-RACCORDO DRITTO D48 PG42 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza della filettatura - 16 mm

Confezione

  • 8 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561587298

Codice prodotto

LEG666547

Cod. produttore

666547

Produttore

BTI

Diametro nominale:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

66 mm

Lunghezza complessiva:

69 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 48 mm. Filettatura: PG42. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma