AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666136 FTR HF-GUIDACAVO M/P HF D12 TRECCIATO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro esterno - 17.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Diametro nominale - 12 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

3414971331648

Codice prodotto

LEG666136

Cod. produttore

666136

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

17.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP43

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura, statico:

100 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, autoestinguente

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-25...90 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Su filo di acciaio

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Peso:

0.296 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guidacavo trecciato flessibile FTR HF in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in composito termoplastico privo di alogeni e con treccia esterna in acciaio zincato. Diametro interno: 12mm. Diametro esterno: 18mm