AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG646859 LEGRAND-PDU VERTICALE 12+12 PRESE CON M - 646859

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - Metrico

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese con standard francese - 0

  • Numero di prese Schuko - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971012554

Codice prodotto

LEG646859

Cod. produttore

646859

Produttore

BTI

Dimensione di fissaggio:

Metrico

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese con standard francese:

0

Numero di prese Schuko:

0

Lunghezza del cavo:

3 m

Misura di fissaggio:

1308 mm

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

0

Tipo di collegamento elettrico:

CEE 32 A

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese C20 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di altre prese:

24

Numero di unità rack:

30

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

52 mm

Altezza:

1325 mm

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Categoria di sovratensione:

2

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Valutazione / Analisi:

Locale

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

PDU BASE VERTICALE Standard Tedesco + Italiano bipasso 24 prese - cavo di alimentazione da 3 m con spina IEC 60309 32 A 2P+T