AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG646815 LEGRAND-PDU 19P 12 PRESE C13

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese con standard francese - 0

  • Numero di prese Schuko - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970765383

Codice prodotto

LEG646815

Cod. produttore

646815

Produttore

BTI

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Direzione di montaggio:

Orizzontale / Verticale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese con standard francese:

0

Numero di prese Schuko:

0

Lunghezza del cavo:

3 m

Misura di fissaggio:

465.1 mm

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

12

Tipo di collegamento elettrico:

CEE 16 A

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese C20 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di altre prese:

0

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

465 mm

Larghezza:

44.3 mm

Profondità:

52.5 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Categoria di sovratensione:

2

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Valutazione / Analisi:

Locale

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

Colore:

Nero

PDU 19 pollici con 12 prese C13