AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG642326 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 310VA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG642326 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 310VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 310 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066423265

Codice prodotto

LEG642326

Cod. produttore

642326

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

310 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

106 mm

Profondità:

123 mm

Altezza:

115 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 310 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6