AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637888 PASSERELLA PVC-SEPARATORE H75 3M

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637888 PASSERELLA PVC-SEPARATORE H75 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 30 M

EAN

3245066378886

Codice prodotto

LEG637888

Cod. produttore

637888

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Materiale:

Plastica

Adatto per canale / passerella portacavi:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Bianco

Separatore interno Lunghezza 3 metri. Per il fissaggio utilizzare i bulloni M8 x 20 oppure il perno di fissaggio rapido. Altezza: 75mm