AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637762 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L150MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637762 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 150 mm

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 18 M

EAN

3245066377629

Codice prodotto

LEG637762

Cod. produttore

637762

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

150 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Colore:

Bianco

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 150mm, lunghezza 3m