AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637432 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.200X80 - 637432

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637432 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.200X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Modello - Parte superiore (coperchio)

  • Angolo (valore) - 85...95 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245066374321

Codice prodotto

LEG637432

Cod. produttore

637432

Produttore

BTI

Altezza:

80 mm

Larghezza:

200 mm

Modello:

Parte superiore (coperchio)

Angolo (valore):

85...95 °

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Numero RAL:

9010

canale portacavi 200 x 80mm - angolo esterno variabile 85°- 95°