LEGRAND - LEG637431 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 200X80 - 637431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 85...95 °
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066374314
Codice prodotto
LEG637431
Cod. produttore
637431
Produttore
BTI
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
85...95 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010


