AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637420 DLP-CANALE PORTACAVI 150X80 - 637420

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637420 DLP-CANALE PORTACAVI 150X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

3245066374208

Codice prodotto

LEG637420

Cod. produttore

637420

Produttore

BTI

Larghezza:

150 mm

Altezza:

80 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

3

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

8800 mm²

canale portacavi 150 x 80mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010