LEGRAND - LEG637414 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 120X80 - 637414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 120 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066374147
Codice prodotto
LEG637414
Cod. produttore
637414
Produttore
BTI
Altezza:
80 mm
Larghezza:
120 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
canale portacavi 120 x 80mm - terminale


