AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637408 DLP-ACC.PORTACAVI SEPARATORE H=80 - 637408

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637408 DLP-ACC.PORTACAVI SEPARATORE H=80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Inseribile

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 12 M

EAN

3245066374086

Codice prodotto

LEG637408

Cod. produttore

637408

Produttore

BTI

Altezza:

80 mm

Lunghezza:

2000 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Inseribile

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9010

Separatore interno, lunghezza 2 m.