LEGRAND - LEG637403 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO90X80 - 637403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 90 mm
Altezza - 80 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066374031
Codice prodotto
LEG637403
Cod. produttore
637403
Produttore
BTI
Larghezza:
90 mm
Altezza:
80 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)


