AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637390 DLP-CANALE PORTACAVI 200X60 - 637390

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637390 DLP-CANALE PORTACAVI 200X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

3245066373904

Codice prodotto

LEG637390

Cod. produttore

637390

Produttore

BTI

Larghezza:

200 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

3

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

9000 mm²

canale portacavi 200 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010