AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637383 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO 150X60

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637383 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO 150X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Modello - Parte superiore (coperchio)

  • Colore - Bianco

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245066373836

Codice prodotto

LEG637383

Cod. produttore

637383

Produttore

BTI

Larghezza:

150 mm

Altezza:

60 mm

Modello:

Parte superiore (coperchio)

Colore:

Bianco

Angolo (valore):

90...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9010

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

canale portacavi 150 x 60mm - angolo piano