LEGRAND - LEG637374 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 120X60 - 637374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 120 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066373744
Codice prodotto
LEG637374
Cod. produttore
637374
Produttore
BTI
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
canale portacavi 120 x 60mm - terminale


