LEGRAND - LEG637365 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 90X60 - 637365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Modello - Esterno
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066373652
Codice prodotto
LEG637365
Cod. produttore
637365
Produttore
BTI
Altezza:
60 mm
Modello:
Esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
canale portacavi 90 x 60mm - giunto laterale e coperchi


