AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637361 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 90X60 - 637361

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637361 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 90X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 90 mm

  • Modello - Parte superiore (coperchio)

  • Colore - Bianco

  • Angolo (valore) - 85...95 °

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245066373614

Codice prodotto

LEG637361

Cod. produttore

637361

Produttore

BTI

Altezza:

60 mm

Larghezza:

90 mm

Modello:

Parte superiore (coperchio)

Colore:

Bianco

Angolo (valore):

85...95 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Numero RAL:

9010

canale portacavi 90 x 60mm - angolo interno variabile 85°- 95°