AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637360 DLP-CANALE PORTACAVI 90X60 - 637360

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637360 DLP-CANALE PORTACAVI 90X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

3245066373607

Codice prodotto

LEG637360

Cod. produttore

637360

Produttore

BTI

Larghezza:

90 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

1

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

3975 mm²

canale portacavi 90 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010