LEGRAND - LEG637344 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 150X40 - 637344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 150 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066373447
Codice prodotto
LEG637344
Cod. produttore
637344
Produttore
BTI
Altezza:
40 mm
Larghezza:
150 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
canale portacavi 150 x 40mm - terminale


