AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637332 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.120X40 - 637332

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637332 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.120X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Modello - Parte superiore (coperchio)

  • Angolo (valore) - 85...95 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245066373324

Codice prodotto

LEG637332

Cod. produttore

637332

Produttore

BTI

Altezza:

40 mm

Larghezza:

120 mm

Modello:

Parte superiore (coperchio)

Angolo (valore):

85...95 °

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Numero RAL:

9010

canale portacavi 120 x 40mm - angolo esterno variabile 85°- 95°