AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637321 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 90X40 - 637321

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637321 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 90X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 90 mm

  • Modello - Parte superiore (coperchio)

  • Colore - Bianco

  • Angolo (valore) - 85...95 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066373218

Codice prodotto

LEG637321

Cod. produttore

637321

Produttore

BTI

Altezza:

40 mm

Larghezza:

90 mm

Modello:

Parte superiore (coperchio)

Colore:

Bianco

Angolo (valore):

85...95 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Numero RAL:

9010

canale portacavi 90 x 40mm - angolo interno variabile 85°- 95°