AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637303 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO40X40 - 637303

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637303 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO40X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Modello - Parte superiore (coperchio)

  • Colore - Bianco

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245066373034

Codice prodotto

LEG637303

Cod. produttore

637303

Produttore

BTI

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Modello:

Parte superiore (coperchio)

Colore:

Bianco

Angolo (valore):

90...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9010

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

canale portacavi 40 x 40mm - angolo piano