AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG636111 CANALINA 60X40 GRIGIA - 636111

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG636111 CANALINA 60X40 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 32 M

EAN

3245066361116

Codice prodotto

LEG636111

Cod. produttore

636111

Produttore

BTI

Altezza:

40 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

1932 mm²