AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG636103 CANALINA 25X80 GRIGIA - 636103

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG636103 CANALINA 25X80 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 40 M

EAN

3245066361031

Codice prodotto

LEG636103

Cod. produttore

636103

Produttore

BTI

Altezza:

80 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

1600 mm²

Canaletta di cablaggio 25 x 80 mm. PVC grigio RAL 7030