LEGRAND - LEG636101 CANALINA 25X40 GRIGIA - 636101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
56 M
EAN
3245066361017
Codice prodotto
LEG636101
Cod. produttore
636101
Produttore
BTI
Altezza:
40 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
720 mm²



