AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG555454 PRESA FISSA 90 GRADI IP67 32A 2P+T 220V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Installazione - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di prese CEE 16 A - Nessuno

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245065554540

Codice prodotto

LEG555454

Cod. produttore

555454

Produttore

BTI

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Installazione:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di prese CEE 16 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 32 A:

1 Presa 32A xP xxxV

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

1

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

Altri

Ingresso cavo diametro:

M32

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

163 mm

Larghezza:

113 mm

Profondità:

156 mm

Presa per montaggio a parete 2P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu. Due angoli possibili (5° o 25°)