AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG555309 PRESA MOBILE IP67 16A 3P+N+T 380V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245065553093

Codice prodotto

LEG555309

Cod. produttore

555309

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

3000

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile dritta 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa.