AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG486478 P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=600 316L

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 30 M

EAN

3414971036895

Codice prodotto

LEG486478

Cod. produttore

486478

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

600 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza: 600 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L