LEGRAND - LEG484068 P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X100 GP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
EAN
3414972034999
Codice prodotto
LEG484068
Cod. produttore
484068
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Sezione utile:
9857 mm²
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
1.4 kg/m