AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG483534 P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=50MM Z/C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG483534 P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=50MM Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 12 M

EAN

3414971895560

Codice prodotto

LEG483534

Cod. produttore

483534

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Separatori rettilinei. Altezza: 50 mm. Lunghezza: 3000 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornito con bulloneria. Per P31+ e F31