LEGRAND - LEG483517 P31-TESTATA DI CHIUSURA 25X50 Z/C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 25 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
3414971895546
Codice prodotto
LEG483517
Cod. produttore
483517
Produttore
BTI
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no