AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG482872 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 45D L=100 Z/C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482872 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 45D L=100 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 8 PZ

EAN

3414971893924

Codice prodotto

LEG482872

Cod. produttore

482872

Produttore

BTI

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Coperchio per curva piana a 45. Altezza: 25 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione