AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG482597 P31-INCROCIO PIANO 100X50 C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482597 P31-INCROCIO PIANO 100X50 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972139014

Codice prodotto

LEG482597

Cod. produttore

482597

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Zinco

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.