AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG482544 P31-EQUAL TEE+COVER 50X200 HDG - 482544

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482544 P31-EQUAL TEE+COVER 50X200 HDG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972138772

Codice prodotto

LEG482544

Cod. produttore

482544

Produttore

BTI

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.