AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG481678 P31-BASE INCROCIO PIANO 100X300 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG481678 P31-BASE INCROCIO PIANO 100X300 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971893382

Codice prodotto

LEG481678

Cod. produttore

481678

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Incrocio piano solo base. Altezza: 100 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.