AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG481657 P31-SEPARATORE CIRCUITI L=3M H=100MM Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio - no

Confezione

  • 12 M

EAN

3414971031470

Codice prodotto

LEG481657

Cod. produttore

481657

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Separatori rettilinei. Altezza: 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir