AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG481562 P31-GIUNTO PER ACCESSORI H50 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG481562 P31-GIUNTO PER ACCESSORI H50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971216631

Codice prodotto

LEG481562

Cod. produttore

481562

Produttore

BTI

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

60 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

0...0 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto per accessori. Altezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.