AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG480165 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 45D L=200 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480165 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 45D L=200 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 14 PZ

EAN

3414972133166

Codice prodotto

LEG480165

Cod. produttore

480165

Produttore

BTI

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Coperchio per curva piana a 45. Altezza: 25 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir