AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG480052 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X50 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480052 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3030 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

3414971872172

Codice prodotto

LEG480052

Cod. produttore

480052

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3030 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

2381 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

0.76666667 kg/m

Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir