AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG446806 ARMADIO SERVER 47U 42U 800 X1000 RAL 900

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG446806 ARMADIO SERVER 47U 42U 800 X1000 RAL 900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 47

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 1000 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 780 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972027304

Codice prodotto

LEG446806

Cod. produttore

446806

Produttore

BTI

Numero di unità rack:

47

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1000 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

780 mm

Colore:

Nero

Altezza:

2269 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

1500 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Tipo di profilo / guida:

Nessuno

Numero di porte:

2

Con porta trasparente:

no

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

A tre punti

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Bloccaggio porta posteriore:

A tre punti

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9005

Tipo di protezione (NEMA):

Altri