LEGRAND - LEG433082 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H200W800 G - 433082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 800 mm
Numero di guide DIN - 1
Numero di moduli per guida DIN - 36
Tipo di copertura - Finestrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980747
Codice prodotto
LEG433082
Cod. produttore
433082
Produttore
BTI
Altezza:
200 mm
Larghezza:
800 mm
Numero di guide DIN:
1
Numero di moduli per guida DIN:
36
Tipo di copertura:
Finestrato
Con copertura:
sì
Profondità:
113 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no


