AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG433081 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H200W600 G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG433081 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H200W600 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Numero di moduli per guida DIN - 25

  • Tipo di copertura - Finestrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971980730

Codice prodotto

LEG433081

Cod. produttore

433081

Produttore

BTI

Altezza:

200 mm

Larghezza:

600 mm

Numero di guide DIN:

1

Numero di moduli per guida DIN:

25

Tipo di copertura:

Finestrato

Con copertura:

Profondità:

113 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Pannello finestrato altezza 200 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715