AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG433075 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H150W800 G - 433075

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG433075 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H150W800 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Numero di moduli per guida DIN - 36

  • Tipo di copertura - Finestrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971980716

Codice prodotto

LEG433075

Cod. produttore

433075

Produttore

BTI

Altezza:

150 mm

Larghezza:

800 mm

Numero di guide DIN:

1

Numero di moduli per guida DIN:

36

Tipo di copertura:

Finestrato

Con copertura:

Profondità:

113 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Pannello finestrato altezza 150 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715