LEGRAND - LEG433065 TELAIO COMP CIECO PANNEL PLASTIC H300W80 - 433065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 800 mm
Numero di guide DIN - 0
Numero di moduli per guida DIN - 0
Tipo di copertura - Chiuso
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980655
Codice prodotto
LEG433065
Cod. produttore
433065
Produttore
BTI
Altezza:
300 mm
Larghezza:
800 mm
Numero di guide DIN:
0
Numero di moduli per guida DIN:
0
Tipo di copertura:
Chiuso
Con copertura:
sì
Profondità:
127 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no



