LEGRAND - LEG433022 TELAIO COMP MONTANTE PLASTIC ARMAD H800W - 433022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 800 mm
Larghezza - 800 mm
Numero di guide DIN - 0
Numero di moduli per guida DIN - 0
Tipo di copertura - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980426
Codice prodotto
LEG433022
Cod. produttore
433022
Produttore
BTI
Altezza:
800 mm
Larghezza:
800 mm
Numero di guide DIN:
0
Numero di moduli per guida DIN:
0
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Profondità:
127 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no


