LEGRAND - LEG417476 MPX3 PETTINE 5 INTERRUTTORI - 417476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 15
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 15
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414970397393
Codice prodotto
LEG417476
Cod. produttore
417476
Produttore
BTI
Numero di fasi:
15
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
15
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
220 mm
Adatto per numero di dispositivi:
5
Passo modulare:
15 mm
Larghezza in numero di moduli:
14
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V



