AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG417471 MPX3 PETTINE 2 INTERRUTTORI - 417471

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 6

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 6

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970397294

Codice prodotto

LEG417471

Cod. produttore

417471

Produttore

BTI

Numero di fasi:

6

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

6

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

85 mm

Adatto per numero di dispositivi:

2

Passo modulare:

15 mm

Larghezza in numero di moduli:

5

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Pettini di cablaggio per connessione in parallelo di 2 salvamotori MPX3 32S e MPX3 32H. Corrente nominale 63 A