AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG417413 MPX3 BOBINA A LANCIO DI CORRENTE 400V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 340...440 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 340...440 V

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970396594

Codice prodotto

LEG417413

Cod. produttore

417413

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

340...440 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

340...440 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore a lancio di corrente per Salvamotori Vn= 380-400Vac - 50Hz / 440-460Vac - 60Hz. Montaggio laterale a destra del salvamotore (uno sganciatore per salvamotore)