AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG414036 CENTRALINO FV PLEXO3 36 MOD FINO A 1000V - 414036

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG414036 CENTRALINO FV PLEXO3 36 MOD FINO A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245064140362

Codice prodotto

LEG414036

Cod. produttore

414036

Produttore

BTI

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

448 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

432 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

161 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

444 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

157 mm

Altezza di incasso:

428 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

89 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7046

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di porta:

Singolo

Quadro da parete 36 moduli (sx18) Plexo3 per fotovoltaico. Quadro da parete in plastica IP65 / IK09 per apparecchi di protezione e comando modulari del circuito lato continua che va dal generatore fotovoltaico all’inverter.